デロンギ Delonghi アミカルド オイルヒーター RHJ35M1015-BK [ピュアホワイト+ブラック]

デロンギ Delonghi アミカルド オイルヒーター RHJ35M1015-BK [ピュアホワイト+ブラック] - デロンギ
ピュアホワイト+ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650コード長さ(m)2.3本体質量(kg)14.5適合床面積10~13畳待機電力(W)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73078006RHJ35M1015-BK
オープン
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする