無線LANルーター Wi-Fi6 親機 4803+573Mbps ギガビット

無線LANルーター Wi-Fi6 親機 4803+573Mbps ギガビット - エレコム

Wi-Fi 6対応で複数台接続でも高速安定通信を実現する高性能CPU搭載モデル。ワイドバンド5GHz 160MHz対応で、従来機種と比べて約4倍速い通信を可能に。動作周波数1.5GHzのトリプルコアCPUを搭載、3コアが複数の処理を同時に行うことで処理待ち発生を軽減し、より高速通信を実現。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。

仕様【有線設定】(WAN)自動判定・DHCP・固定IPアドレス・PPPoE(1セッション)、(LAN)DHCPサーバー・固定IPアドレス、【マルチSSID】対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大2個/最大計5個まで)、【その他無線機能】SSIDステルス設定・自動チャンネル設定、付帯サービスなし、UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート(初期値)1枚材質プラスチックブラック本体質量(g)約530対応OSWindows10、macOSBigSur11、macOSCatalina10.15、macOSMojave10.14、macOSHighSierra10.13、macOSSierra10.12、OSXElCapitan10.11、OSXYosemite10.10、iOS14/13/12/11、iPadOS14/13、Android11/10/9/8コネクタ形状【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×4ポート※全ポートAutoMDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応、【電源】DCジャックチャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52、W53、W56):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)対応機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStationPortable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/WiiU、NINTENDOSWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器設定方式WPS対応対応ハードウェアNAT、こどもネットタイマー3、ビームフォーミングZ、MU-MIMO機能、プライバシーセパレーター、SSIDセパレーター(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)、【IPv6IPoEサービス】v6プラス・IPv6オプション・OCNバーチャルコネクト・transix・クロスパス・v6コネクト(固定IP)、自動FW更新外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×140×207(突起部/スタンド部除く)最大消費電力(W)13本数内蔵アンテナ6本(2.4GHz帯:送受信2本、5GHz帯:送受信4本)周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730動作環境0~40℃、10~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間モードルーターモード、クライアントモード、AP(アクセスポイント)モードセキュリティ【無線】WPA3Personal(AES)、WPA2Personal(AES)、WPAPersonal(TKIP)伝送速度(Mbps)【有線】(WAN)1000/100/10、(LAN)1000/100/10、【無線】IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯最大2402/2.4GHz帯最大574、IEEE802.11ac:最大1733、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE802.11n:MIMO-OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS、IEEE802.11a:OFDM各種認証VCCIClassB、TELEC、JATE、PSE通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE802.11ax(Draft)、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a準拠USBポートなし接続台数推奨40台アクセス方式インフラストラクチャー対応ブラウザセットアップツール:Edge、ChromeforAndroid、SafariforMacOS、SafariforiOS、SafariforiPadOS※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※InternetExplorer11には対応しておりません。対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73089057WRC-X5400GS-B
19,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする