ビクトリーSF 双眼鏡 8倍42mm口径

ビクトリーSF 双眼鏡 8倍42mm口径 - ツァイス(ZEISS)

色のにじみを良好に補正する新開発ウルトラFLレンズシステムと光透過率92%以上の光学系は自然に忠実な色再現と解像力の高いクリアーな視界を実現。
野鳥観察に要求される明るく、従来より最大20%広くなった視界と、ピント合わせが素早く直感的にできるスマートフォーカスシステム。
重心位置をずらして重さを感じさせないバランスの取れた設計は、長時間観察でもストレスを感じさせません。

付属品ハードケース質量(g)780寸法(幅W×高さH)(mm)125×173倍率(倍)8調整範囲(mm)55~76(目幅)視界148m(1000m先)、64°(見かけ)最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)42防水性窒素ガス充填/400mbarひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093187-
443,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする