ビクトリーHT 双眼鏡 8倍54mm口径

ビクトリーHT 双眼鏡 8倍54mm口径 - ツァイス(ZEISS)

95%以上の光透過率による比類ない明るさ。
ZEISSTコーティング、SCHOTTHTレンズ、アッベ・ケーニッヒプリズムシステムの完璧な連携による先進的な光学コンセプトがもたらします。
コウモリ、コノハズクなど薄暗い時間帯に活発になる動物までも最高のイメージシャープネスで快適な観察ができます。

付属品ケース質量(g)1035寸法(幅W×高さH)(mm)142×193倍率(倍)8調整範囲(mm)58~76(目幅)視界130m(1000m先)、60°(見かけ)最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)54防水性窒素ガス充填/500mbarひとみ径(Φmm)6.7アイレリーフ(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093205-
377,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする