コンクエストHD 双眼鏡 10倍32mm口径

コンクエストHD 双眼鏡 10倍32mm口径 - ツァイス(ZEISS)

HDレンズシステムによるクリアーで自然な色合いを実現。<>軽量&コンパクトサイズ。長時間の使用でも快適な観察を保証するスタイリッシュなデザイン。
スリムなボディには内部の光学系を保護する堅牢な高品質アルミニウムを採用。
長時間の観察でも疲労を感じさせない理想的に広い視界とバランスの良い設計。<>レンズ表面に汚れや水滴が付きにくい撥水コートを採用。
反射防止コートレンズによる90%以上の光透過率で薄暮時でも楽々観察。
悪天候下でもアウトドアでの観察を可能にする窒素ガス充填の完全防水型。
エルゴミクスデザインでグローブをしていても容易な操作性と確実なグリップ。

付属品ケース質量(g)630寸法(幅W×高さH)(mm)118×132倍率(倍)10調整範囲(mm)54~74(目幅)視界118m(1000m先)、68°(見かけ)最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)32防水性窒素ガス充填/400mbarひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093239-
153,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする