コンクエストHD 双眼鏡 10倍56mm口径
HDレンズシステムによるクリアーで自然な色合いを実現。<>軽量&コンパクトサイズ。長時間の使用でも快適な観察を保証するスタイリッシュなデザイン。
スリムなボディには内部の光学系を保護する堅牢な高品質アルミニウムを採用。
長時間の観察でも疲労を感じさせない理想的に広い視界とバランスの良い設計。<>レンズ表面に汚れや水滴が付きにくい撥水コートを採用。
反射防止コートレンズによる90%以上の光透過率で薄暮時でも楽々観察。
悪天候下でもアウトドアでの観察を可能にする窒素ガス充填の完全防水型。
エルゴミクスデザインでグローブをしていても容易な操作性と確実なグリップ。
付属品ケース
質量(g)1275
寸法(幅W×高さH)(mm)145×210
倍率(倍)10
調整範囲(mm)54~74(目幅)
視界115m(1000m先)、66°(見かけ)
最短合焦距離3.5m
対物レンズ有効径(mm)56
防水性窒素ガス充填/402mbar
ひとみ径(Φmm)5.6
アイレリーフ(mm)18
内容量1個