テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径

テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 - ツァイス(ZEISS)テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 - ツァイス(ZEISS)テラEDポケット 双眼鏡 8倍25mm口径 - ツァイス(ZEISS)

コンパクトで軽量な防水型ボディはアウトドアでの使用範囲を広げ、落ち着いたボディカラーと保持しやすいデザインは長時間の観察でも疲れを感じさせません。
オールラウンドに使えるTerra ED Pocketは、旅行やハイキング、野鳥・自然観察・コンサート・野外イベントなど様々なアウトドアアクティビティで本格的に使用いただけます。

付属品ハードケース質量(g)310寸法(幅W×高さH)(mm)115×111倍率(倍)8調整範囲(mm)35~72(目幅)視界119m(1000m先)、52°(見かけ)最短合焦距離1.9m対物レンズ有効径(mm)25防水性窒素ガス充填/100mbarひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093293-ブラック
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73093309-グレー
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする