テラED 双眼鏡 8倍42mm口径

テラED 双眼鏡 8倍42mm口径 - ツァイス(ZEISS)テラED 双眼鏡 8倍42mm口径 - ツァイス(ZEISS)テラED 双眼鏡 8倍42mm口径 - ツァイス(ZEISS)

色のにじみを抑えて鮮明でクリアな視界を実現したEDガラスの採用
グラスファイバー強化樹脂製のタフで軽量コンパクトなデザイン
雨天でも安心して使用できる防水型ボディと疎水性マルチコーティングを採用
メガネを掛けていても快適な視界が得られるハイアイポイント設計
季節を問わずアウトドアで使用可能な作動温度範囲-15/+60°
昆虫や草花などの自然観察に有効な最短合焦距離1.6m
グリップエリアには安定感あるラバーが施され手の平全体にフィット

付属品ハードケース質量(g)725寸法(幅W×高さH)(mm)120×142倍率(倍)8調整範囲(mm)58~76(目幅)視界125m(1000m先)、56°(見かけ)最短合焦距離1.6m対物レンズ有効径(mm)42防水性窒素ガス充填/100mbarひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093397-ブラック
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73093406-グレー
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73093415-グリーン
86,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする