コンクエストガビア 85 スポッテイングスコープ85mm口径

コンクエストガビア 85 スポッテイングスコープ85mm口径 - ツァイス(ZEISS)

大口径85mmの対物レンズに色のにじみを抑えるHDレンズを採用した抜群の明るさと自然でクリな視界
野鳥観察に最適な30~60倍ズームアイピース付属。
軽量で堅牢な高品質マグネシウム合金ボディ。
ダハプリズム採用によるスマートでコンパクトなデザイン
レンズ外面に雨適や汚れの付着を防止する撥水コートLotuTevを採用。

長さ(mm)396質量(g)1700(本体+アイピース)倍率(倍)30~60フィルターサイズ(mm)M86×1視界33~23m(1000m先)最短合焦距離3.3m対物レンズ有効径(mm)85焦点距離(mm)494防水性窒素ガス充填/400mbarひとみ径(Φmm)2.8-1.4アイレリーフ(mm)15.5~16.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093537-
286,200
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする