ツァイス(ZEISS)
ダイアリート 18-45倍65mm口径 フィールドスポッター
質量(g)
1195
倍率(倍)
18-45
視界
40~23m(1000m先)
最短合焦距離
約10m
対物レンズ有効径(mm)
65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
78×76×395
防水性
窒素ガス充填/400mbar
ひとみ径(Φmm)
3.6-1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73093598
-
¥
263,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください