ルーペ単眼鏡 3倍12mm口径

ルーペ単眼鏡 3倍12mm口径 - ツァイス(ZEISS)ルーペ単眼鏡 3倍12mm口径 - ツァイス(ZEISS)

満足感の高いアートシーンを演出するギャラリースコープの定番。
手の平にすっぽり入る大きさで、小型サイズながら明るい視界。
ヘリコイド式ピント調整なのでキッチリとピント合わせができます。
作品に込められた画家の想いが伝わってくる小さな光学機器です。

付属品ソフトケース質量(g)54寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×58倍率(倍)3×(近用5×)視界220m(1000m先)、38°(見かけ)最短合焦距離0.2m対物レンズ有効径(mm)12防水性防沫ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73093616Mono3X12
74,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする