JCD552 USB-C 12in1 Docking Station with NVMe M.2 SSDスロット

JCD552 USB-C 12in1 Docking Station with NVMe M.2 SSDスロット - j5 create

M.2 SSDスロットを搭載したノートPCに12個もの機能を拡張できるドッキングステーションです。2本Type-Cをパソコンに接続しますので、MacBook Pro/Airなど2ポートType-C/Thunderbolt3/4/USB4に最適です。
M.2のPCIe NVMe(M Key)またはSATA(B&M Key)規格のSSDに対応して、別売SSDを利用することでノートPCの容量を一気に拡大することができます。大量データを扱っているユーザーには最適です。スロットは2230、2242、2260、および2280のM.2 NVMe SSDをサポートします。
USB3.2 Gen2 10Gbps(理論値)はUSB2.0の約20倍以上の転送速度を実現する超高速データ転送。外部ストレージからのデータ転送がより早く転送できます。またマウスやキーボードなどUSB周辺機器を接続できるのでごニーズに合わせて使用して頂けます。
最大デュアル4K 60 Hzディスプレイを増設することができます。マルチ画面で複数の作業をすることで、作業効率を向上し、最大解像度4K60Hzに対応しているので、高画質の動画もサポートします。
本機はDisplayPort Alt Modeに対応しているType-CまたはThunderbolt3/4/USB4からビデオを出力するので、ノートPCはType-Cポートが一つしかない場合にHDMIしか出力できません。
USB-CポートはPower Delivery 3.0 100W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません
ケンジントンロックに対応しているスロットがございます。物理的にセキュリティーを強化します。

セット内容JCD552本体、SSD取り出し工具、クイックインストール、保証書材質アルミニウムグレー&ブラック質量(g)約378対応OSWindows、macOSコネクタ形状USB-C(オス)×2最大解像度4K 60Hzケーブル長(mm)150ポートUSB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps ×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps ×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps ×1(側面)、USB-C Power Delivery 100W ×1(充電用)、4K 60Hz DisplayPort ×1、4K 60Hz HDMI ×1、M.2 SSDスロット ×1、ギガビット有線LAN ×1、SDカードスロット UHS-I ×1、MicroSDカードスロット UHS-I ×1、ケンジントンスロット ×1給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続することを推奨)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×26×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73089976JCD552
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする