JVAW62 USB-C to HDMI ワイヤレスエクステンダー

JVAW62 USB-C to HDMI ワイヤレスエクステンダー - j5 create

USB Type-Cを備えるアンドロイドスマホ、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大15mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。
HDCP1.4対応しているので、NetflixやAmazon Prime VideoやHuluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。
送信機Type-Cをモバイル端末やノートPCに接続して給電されるので、他社品のように別途で充電器を用意する必要がありません。
ケーブル1本で使用できますのでテーブルがスッキリして、デバイスを離れて持ち歩けるのでポータブル性が優れます。
出荷する前に事前に受送信機をペアリングしたので、開封してから端末に接続するだけですぐに使用できます。
別途でルーター回線の設定は必要なくて、自宅にWifiインタネットがない場合や車中やキャンプ場などでも使用が可能です。
高速の5GHz周波数帯を利用しますので、安定伝送をサポートします。
最大1920×1080表示解像度に対応しています。
受信機がAirplayとMiracastに対応しているので、送信機を使わずに単体使用することができます。
送信機を忘れる場合でも、AirplayとMiracastを利用してミラーリング可能です。(送信機のご使用を推奨します)
HDCPに対応しているので、ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。
接続すればすぐに投影しますので、業務用で会議室でパソコンから資料をワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーションできます。

セット内容JVAW62 送信機TX、JVAW62 受信機RX、HDMI延長ケーブル60cm、クイックインストール、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)受信機RX:約31.5、送信機TX:約54コネクタ形状受信機RX:HDMI(オス)/USB Type-A給電用(オス)、送信機TX:USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機RX:57×24×10.5、送信機TX:65×65×17最大解像度1292×1080(フルHD)/1280×720ケーブル長(cm)受信機RX:60、送信機TX:8. 5、延長ケーブル:60伝送方法IEEE802.11ac周波数(GHz)5給電方式受信機RX:セルフパワー、送信機TX:バスパワーWi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)無線距離(m)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73089985JVAW62
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする