LED電球 一般電球タイプ 60形相当 広配光タイプ

LED電球 一般電球タイプ 60形相当 広配光タイプ - Panasonic(パナソニック)
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26明るさ(Lm)810電球形状一般球定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(Φmm)55周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73094079LDA7DGSK6昼光色6500
オープン
取扱い終了
73094088LDA7LGSK6電球色2700
オープン
取扱い終了
返品不可
73094097LDA7NGSK6昼白色5000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする