曜日別特売

クローゼットドア・玄関収納用 把手角型L-V(抗菌・抗ウイルス加工)

クローゼットドア・玄関収納用 把手角型L-V(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)クローゼットドア・玄関収納用 把手角型L-V(抗菌・抗ウイルス加工) - TOSTEM(LIXIL)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。
多くの人が利用する施設などにおすすめです。

セット内容本体×1、取付ねじセット×1材質アルミダイカスト+塗装シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品把手取付ビス間が120mmの把手(メーカー・他社製品含む)、戸厚18~24mm加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73343866BD-KEL-MAFZ
2,000
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする