曜日別特売

両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

一本で4サイズ

用途
傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
ラチェット機構
ショートタイプ
4サイズOK
材質スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73404093DR-1217S-FA12、13、14、17155×38×54260
10,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
73404109DR-1319S-FA13、14、17、19160×41×58310
10,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする