高気密型壁点検口 標準タイプ

高気密型壁点検口 標準タイプ - 城東テクノ

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)

付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73403883SPW-4545C457×457壁面材:420×420
12,200
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
73403899SPW-4060C417×652壁面材:380×615
13,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする