高気密型壁点検口 高断熱タイプ

高気密型壁点検口 高断熱タイプ 城東テクノ

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能!
蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口!
断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。
逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン
プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)

材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PS、断熱蓋:PS 点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー タイプ丁番 熱貫流率(W/m2・K)3.6 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
開口寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73403926 SPW-S4545CH2 点検口用取付ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(30mm×8本)、クリップ(断熱ふた用)1袋×8コ 457×457 壁面材:420×420
33,100
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73403935 SPW-S4060CH2 点検口用取付ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(30mm×8本)、クリップ(断熱ふた用)1袋×10コ 417×652 壁面材:380×615
36,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする