曜日別特売

WALL TQOOL 2×4アジャスター

WALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジックWALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジックWALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジックWALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジックWALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジックWALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジックWALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジックWALL TQOOL 2×4アジャスター - ハイロジック

2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
アジャスターのネジが見えないので、見た目スッキリ。
2×4材は天井までの高さから50mm短いものを別途ご準備ください。
天井との距離が不足した場合は、付属の高さ調整プレートで微調整できます。
棚受けは別売りです。

用途屋内専用材質樹脂部品:ABS樹脂/すべり止め:シリコン/専用工具:鉄使用荷重(kg)20内容量1箱
注意
※転倒する恐れがありますので、柱に荷重がかかる場合は20kgまで(柱1本あたり)としてください(棚板を使用する場合は棚板の重さを含みます)。
※使用荷重は実験値であり保証値ではございません。
※設置場所や使用木材など条件によって異なりますのでご注意ください。
※屋内専用。
※製品には塗装しないでください。
※縦突っ張り専用です。
※横向きには使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7340426758611アジャスター×1セット(床面キャップ×1個、天井面キャップ×1個、天井面キャップ用内部パーツ×1個)/2mm厚高さ調整プレート(2枚)/専用工具(1本)/取り扱い説明書(1枚)ホワイト64-5085-68
890
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
7340427658612アジャスター×2セット(床面キャップ×2個、天井面キャップ×2個、天井面キャップ用内部パーツ×2個)/2mm厚高さ調整プレート(4枚)/専用工具(1本)/取り扱い説明書(1枚)ホワイト64-5085-69
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
7340428558613アジャスター×1セット(床面キャップ×1個、天井面キャップ×1個、天井面キャップ用内部パーツ×1個)/2mm厚高さ調整プレート(2枚)/専用工具(1本)/取り扱い説明書(1枚)ダークブラウン64-5085-70
890
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
7340429458614アジャスター×2セット(床面キャップ×2個、天井面キャップ×2個、天井面キャップ用内部パーツ×2個)/2mm厚高さ調整プレート(4枚)/専用工具(1本)/取り扱い説明書(1枚)ダークブラウン64-5085-71
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする