ハイロジック
WALL TQOOL 2×4中間ジョイント
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の中間ジョイント。
カットした2×4材の連結に。
2×4材とアジャスター、棚受けは別売りです。
セット内容
中間ジョイント×1個、ビス×12本
材質
樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
使用荷重(kg)
10
内容量
1箱
注意
※転倒する恐れがありますので柱に荷重がかかる場合は10kgまでとしてください。
※使用荷重は実験値であり保証値ではございません。
※設置場所や使用木材など条件によって異なりますのでご注意ください。
※水平方向への取付はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73404303
58615
ホワイト
64-5085-72
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404319
58616
ダークブラウン
64-5085-73
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください