ハイロジック
WALL TQOOL用 棚受
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の棚受け。
アジャスターは別売りです。
用途
屋内専用
材質
樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
使用荷重(kg)
30
内容量
1箱
注意
※転倒する恐れがありますので使用荷重は1組(支柱2本使用し、棚板を取付けた状態)あたり30kgまでとしてください(棚板の重さを含みます)また、棚板の長さは120cmまでとしてください。
※使用荷重は実験値であり保証値ではございません。
※設置場所や使用木材など条件によって異なりますのでご注意ください。
※片側に偏った荷重をかけないでください。
※屋内専用。
※製品には塗装しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73404328
58617
棚受(2個)/ネジ(8本)/取り扱い説明書(1枚)
ホワイト
64-5085-74
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404337
58618
棚受(4個)/ネジ(16本)/取り扱い説明書(1枚)
ホワイト
64-5085-75
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404346
58619
棚受(2個)/ネジ(8本)/取り扱い説明書(1枚)
ダークブラウン
64-5085-76
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404355
58620
棚受(4個)/ネジ(16本)/取り扱い説明書(1枚)
ダークブラウン
64-5085-77
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください