ハイロジック
カラースレンダー棚受
(1件のレビュー)
シンプルな棚受け。
取付ビス付き。
板厚(mm)
2
棚受け金具
棚受アクセサリー
内容量
1本
注意
※耐荷重は平面荷重となります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73404407
98151
13
ホワイト
8/本
90×45
64-5085-82
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404416
98152
13
ホワイト
15/本
120×60
64-5085-83
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404425
98153
13
ホワイト
18/本
150×75
64-5085-84
¥
560
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404434
98154
15
ホワイト
20/本
180×90
64-5085-85
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
73404443
98155
15
ホワイト
22/本
210×105
64-5085-86
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
73404459
98156
15
ホワイト
24/本
240×120
64-5085-87
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404468
98157
20
ホワイト
25/本
270×135
64-5085-88
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404477
98158
20
ホワイト
26/本
300×150
64-5085-89
¥
1,220
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404486
98159
13
ブラック
8/本
90×45
64-5085-90
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404495
98160
13
ブラック
15/本
120×60
64-5085-91
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404504
98161
13
ブラック
18/本
150×75
64-5085-92
¥
560
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404513
98162
15
ブラック
20/本
180×90
64-5085-93
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404529
98163
15
ブラック
22/本
210×105
64-5085-94
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404538
98164
15
ブラック
24/本
240×120
64-5085-95
¥
980
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404547
98165
20
ブラック
25/本
270×135
64-5085-96
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404556
98166
20
ブラック
26/本
300×150
64-5085-97
¥
1,220
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください