ハイロジック
A型スナップ
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質
ダイキャスト
耐荷重(kg)
1
参考使用荷重(kg)
1
呼称(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73404739
29233
ピンクゴールド
64-5085-28
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404748
29234
ゴールド
64-5085-29
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404757
29235
マットブラック
64-5085-30
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404766
29236
マットシルバー
64-5085-31
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください