ハイロジック
ナスカン
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質
ダイキャスト
使用荷重(kg)
1
参考使用荷重(kg)
1
呼称(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73404854
29245
ピンクゴールド
64-5085-40
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404863
29246
ゴールド
64-5085-41
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404879
29247
マットブラック
64-5085-42
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73404888
29248
マットシルバー
64-5085-43
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください