ハイロジック
鉄 二重チェーン
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
使用荷重(kg)
5
長さ(cm)
50
参考使用荷重(kg)
5
チェーン線径(Φmm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405019
29464
0.5
1.2
鉄
ピンクゴールド
64-5085-56
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405028
29465
0.5
1.2
鉄
ゴールド
64-5085-57
¥
930
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405037
29466
0.5
1.2
鉄
マットブラック
64-5085-58
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405046
29467
0.5
1.2
鉄
マットシルバー
64-5085-59
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください