ハイロジック
鉄 リンクUチェーン
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)
50
参考使用荷重(kg)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405055
29468
0.5
2
鉄
ピンクゴールド
64-5085-60
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405064
29469
0.5
2
鉄
ゴールド
64-5085-61
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405073
29470
0.5
2
鉄
マットブラック
64-5085-62
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405089
29471
0.5
2
鉄
マットシルバー
64-5085-63
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください