ハイロジック
鉄 フリクションチェーン
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
長さ(cm)
50
参考使用荷重(kg)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
線径(Φmm)
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73405098
29472
0.5
2.5
鉄
ピンクゴールド
64-5085-64
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405107
29473
0.5
2.5
鉄
ゴールド
64-5085-65
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405116
29474
0.5
2.5
鉄
マットブラック
64-5085-66
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73405125
29475
0.5
2.5
鉄
マットシルバー
64-5085-67
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください