Link 2 Japan
マイボトルでサスティナブルな生活へ!リゾートボトルタンブラー
オシャレなデザインでステンレス二重真空断熱構造なので保温保冷どちらでも対応タンブラー
材質
ステンレス
容量(mL)
400
質量(g)
223
直径(Φcm)
蓋付きの状態:9、蓋なしのボトルのみの場合:上部/8.7、下部/6.4
高さ(cm)
16.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73407076
HKBTL01-GNLM-1
シトラスグリーン(緑×レモン)
65-2352-22
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407085
HKBTL01-BGLF-1
アイランドリーフ(青×緑)
65-2352-23
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407094
HKBTL01-PPBD-1
トロピカルバード(マルチカラー)
65-2352-24
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407103
HKBTL01-BLPK-1
ハワイアンリリー(青×ピンク)
65-2352-25
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407119
HKBTL01-LBL-1
ハイビスカス(水色×ラベンダー)
65-2352-26
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407128
HKBTL01-LPK-1
フェアリーピンク(ピンク)
65-2352-27
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73407137
HKBTL01-GNOR-1
マンダリンジャングル(緑×オレンジ)
65-2352-28
¥
2,254
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください