曜日別特売

スマジオ 中継機

スマジオ 中継機 - マイコール

業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。
【新機能】
最大で送信機を2000個まで登録可能
混線防止機能付き
回転灯へ接続可能
最大10台の中継機を連結可能

用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。質量(g)236(アダプタ含まず)電源DC12V / 1000mA アダプター方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)ディスプレイ3DOTS 0.56inch送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※スマジオ用中継機です。
※本体受信機、送信機、消去機、レシーバーは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407225SRT-1000
45,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする