曜日別特売

ドリームパワー エンジン手持ち杭打機

ドリームパワー エンジン手持ち杭打機 - ナカトミ
(2件のレビュー)

エンジン手持ちタイプの杭打ち機。力不要でどんどん打ち込み、作業効率が格段に上がる。
打撃数6500~7800回/分。手作業ではまねできない打撃数で短時間での作業が可能。
操作は杭にかぶせてスロットルレバーを引くだけ。簡単操作で運転可能。
付属のΦ40のアタッチメントでΦ40mm以下の杭を打てます。

用途杭打機、タッカー、ネイルガン、ネイラーとして。杭 釘 杭打ち 釘打ち エンジン ガソリン リコイルスターター式付属品混合ガソリン容器×1、40mm用ガイドパイプ×1、40mm用ハンマー×1、プラグレンチ×1軸径(Φmm)ドリル・杭取付:40以下の杭質量(kg)6.6出力(kW)0.55排気量(mL)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×580×300使用燃料潤滑油混合ガソリン 50:1騒音値(dB)95連続使用時間約30分燃料タンク容量(L)0.5エンジンタイプ2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター式保証期間1年回転速度打撃数 6500~7800回転/分点火プラグTORCH:L6RTC内容量1台
取扱説明書:(3.49MB)
注意
※別売のΦ65のアタッチメントも取り付け可能で、Φ60mm以下の杭を打てます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407679PD-26D
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エンジン手持ち杭打機 PD-26D 商品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73407679
2023-02-15
用途: 単管パイプの打ち込み
農・林・水産業

つきあ安くて便利、時間短縮と作業効率アップ。一番欲しかったもの

2が参考にしています
2023-02-17
用途: 杭打ち作業
農・林・水産業

始めにエンジンの始動が上手く行かない、スロットルもストッパーをしてないのに戻らない、まだ使ってないのに整備作業、そしてエンジンの調子も悪く杭打ち出来ないので調整作業、なんでこのような状態なんだろう、とりあえず使用可能になりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする