PackStyle(パックスタイル)
BB竹バガス・ABバガス カレー容器 C-2 蓋
BB・ABカレーC-2ラミ専用透明蓋。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
OPS
長さ(mm)
236
色
透明
高さ(mm)
18
短辺(mm)
145
商品タイプ
蓋
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73407776
C-2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください