曜日別特売

チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm レッド

チンチラ ZERO 仮眠 カーテン プリーツ 2400x850mm レッド - 雅

チンチラ プリーツ アコーディオン式 仮眠 カーテン。
内装ドレスアップの必需品!
車内の雰囲気をレトロ風に演出します。
裏地は遮光率の高い暗幕生地を使用しており、遮光率99.9%以上!

用途運転席、助手席のサイド~フロントを覆うカーテンです。セット内容運転席側・助手席側用の2枚入り、カーテンフック(カーテンランナーは付属致しておりません)材質最高級極厚ポリエステル(難燃素材)寸法(mm)2400×850レッド適合車種大型車、中型車用内容量1個
注意
※メーカーにてチンチラ生地の商品多数(フロントカーテン、サイドカーテン、ハンドルカバー等)お取り扱いが御座いますが、仮眠カーテンのみ色合いが若干異なります。
車内をチンチラ生地にて統一をされているお客様又は統一される予定のあるお客様は特にこの点をご了承の上ご購入をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73529366MY-TR018-R
21,500
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする