曜日別特売

充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ

充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ - 工進

スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機!
従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。

用途家周りの草刈に付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個質量(kg)5.5タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約90回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-23運転時間(分)約85~300内容量1台
注意
※機種・サイズをよく確認してください。チップソーは255mm(10インチ)を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73462674PBC-3650
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN スマートコーシンPREMIUM 充電式草刈機 【PBC-3650】
この動画は、2が参考にしています。
KOSHIN プレミアム充電式草刈機 体感動画
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN スマートコーシンシリーズPR
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする