曜日別特売

ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包

ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル ピタパネ 7mm厚 910×1820 両面のり付き 20枚梱包 - デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)

紙貼りタイプに粘着加工を施したスチレンボード(パネル)です。

用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様両面のり付き厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73462735023180
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする