超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」

超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」 - アースウォーカートレーディング
(3件のレビュー)

手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。

用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。寿命電極:約2000時間仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73464318OZBR1008080
オープン
35,000
38,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73464318
2024-07-10
用途: 収穫したトマトなどの殺菌や念の為残留農薬の除去
農・林・水産業

発生するオゾン気体は、微細なものでいかにも水に溶け込むようにみえます。
試しに7リットル程度の水道水を入れたバケツに、機械をセットし10分程度放置して、オゾン検出のパックテストをやって見ました。5分もあれば5ppmにまでたっするとありましたが、2ppmあるかどうかという感じでした。
水温が高いと溶け込みにくい事はわかりますが、期待していた数値出なかったので残念でした。
殺菌作業も、長くつけてとりあえず対応している状況です。
この機械の性能信用していいのでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 73464318
2024-04-13
用途: 機械メンテナンス
株式会社開成農・林・水産業

オゾン水が短時間で生成できて、なおかつ小型のため持ち運びが簡単で良い。

対象商品 : 73464318
2023-07-06
用途: 水質浄化実験
基礎地盤コンサルタンツ株式会社

簡単にオゾン水ができるので実験に使えそうでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする