曜日別特売

産業用オゾン水生成器「オゾンバスターインダストリー」

産業用オゾン水生成器「オゾンバスターインダストリー」 - アースウォーカートレーディング

最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。

用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。定格電流(A)40本体質量(kg)1.4本体寸法(mm)奥行80本体高さ(mm)255オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:50~200動作電圧(V)DC12内容量1個
注意
※使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。※本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体幅(mm)
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73464336OZBR3008080
オープン
300,000
330,000(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする