圧力IH炊飯器

圧力IH炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IH炊飯器 - タイガー魔法瓶

こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。
小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。
土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。
粘りと弾力を引き出す可変W圧力。
内なべ3年間保証。
「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍!
お茶碗一膳分から炊飯可能!
「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。
続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。
お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。
小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。
保温もおいしく「つや艶内ふた」。
食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。
お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。
ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。
凹凸が少なく拭きやすい天面。
お手入れシボフレーム加工。
お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。

区分(最大炊飯容量)A本体質量(kg)約5加熱方式可変W圧力IH機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム最大消費電力(W)705保証期間3年(内なべ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)50.7省エネ基準達成率(%)102炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73464555JPD-G060KPピュアブラック
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73464564JPD-G060WGオーガニックホワイト
オープン
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする