曜日別特売
モノタロウ

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)

DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) - モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) - モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) - モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) - モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) - モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) - モノタロウ
(5件のレビュー)

DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。

用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6内容量1個
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子を持つテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどと接続することはできません。
※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つテレビ・ディスプレイ・プロジェクタへの接続はできません。
※機種や環境により使用できない場合がございます。全ての機器や環境での動作を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73523845MC-DISHDMI101約30
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73523854MC-DISHDMI202約60
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: トリプルモニター用
卸売・小売業

今まではアダプターを利用してモニターに繋いでいたので、時々モニターが反応しない時があったが、まだ変えたばかりなので何とも言えないが今のところ快適につかえている

2025-11-05
用途: ディスクトップを増やすときに使用した
製造業

HPとジャパンネクストをつないだが、問題なくすぐにつながった。

対象商品 : 73523845
2024-12-25
用途: pc のマルチディスプレイ
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーより安く長さも選べるので大変助かります。最近のGPUだと出力がディスプレイポートなのを知らなかったのは痛手でした。

対象商品 : 73523854
2023-05-01
用途: パソコンとモニターの接続
鉱業

パソコンDisplayPortとモニターHDMIという珍しい組み合わせなので諦めかけていましたが、モノタロウにあったので購入、見事映りました。
おかげさまで余ったモニターを有効活用出来ました。

対象商品 : 73523854
2022-04-04
用途: PCとモニターをつなぐため
建設業・工事業

会議等で使用できるように応接のモニターにつなぎたくて購入しました。
すぐ届き問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする