曜日別特売

SL-A 2m仕様 SUS304製

SL-A 2m仕様 SUS304製 - ショウエイ

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。

用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304電極数3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73516669SL-A 3Pフロートレススイッチ 61F-GP-N
42,900
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする