SL-P SUS304製 パイプ仕様

SL-P SUS304製 パイプ仕様 - ショウエイ

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。水位計と配管の接続用にチーズをセットにしており、配管と同径(50A)のまま設置できます。チーズと同径のバルブ付き。

用途水位の計測付属品チーズ50A、パイプ、バルブ材質(電極)SUS304内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
電極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73516723SL-P 3Pフロートレススイッチ 61F-GP-NE-1:158、E-2:178、E-3:3283
31,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
73516739SL-P 4Pフロートレススイッチ 61F-GP-NE-1:158、E-2:178、E-4:398、E-3:4084
33,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
73516748SL-P 5Pフロートレススイッチ 61F-GP-NE-1:158、E-2:178、E-3:278、E-4:300、E-5:3455
35,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする