ショウエイ
SL-A SUS304製
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。
用途
水位の計測
材質(電極)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
電極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73516757
SL-A 3P
フロートレススイッチ 61F-GP-N
E-1:158、E-2:178、E-3:328
3
¥
34,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
73516766
SL-A 4P
フロートレススイッチ 61F-GP-N
E-1:158、E-2:178、E-4:398、E-3:408
4
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
73516775
SL-A 5P
フロートレススイッチ 61F-GP-N
E-1:158、E-2:178、E-3:278、E-4:300、E-5:345
5
¥
37,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください