曜日別特売

SL-T チタン製

SL-T チタン製 - ショウエイSL-T チタン製 - ショウエイSL-T チタン製 - ショウエイ

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。

用途水位の計測材質(電極)チタン内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
長さ(mm)
電極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73516784SL-T 3Pフロートレススイッチ 61F-GP-NE-1:158、E-2:178、E-3:3283
45,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
73516793SL-T 4Pフロートレススイッチ 61F-GP-NE-1:158、E-2:178、E-4:398、E-3:4084
56,000
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
73516809SL-T 5Pフロートレススイッチ 61F-GP-NE-1:158、E-2:178、E-3:278、E-4:300、E-5:3455
60,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする