ショウエイ
デジタル温度計MIC
入浴温度が一目でわかって安心!管理室用のコンパクトデジタル温度計~浴槽内の湯温を離れた場所から確認可能。
適合機種
センサ入力:Pt100Ω
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
96×22×48
表示方式
赤色発光7セグメントLED数字表示機
表示分解能
0.1℃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73519417
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980