ショウエイ
ブロワ用消音BOX 防振ゴム
バイブラにて使用するブロワ用の消音BOXです。こちらを使用することにより、ブロアによる騒音を軽減することができます。
材質
本体:SS400、吸音材:難燃ウレタンフォーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73523145
-
TSS-25・32用(防振ゴム付)
380
152
¥338,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73523154
-
TSS-40・50・65用(防振ゴム付)
465
197
¥490,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください