岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 トラフ形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.9
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
20.6
入力電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.5
光束(Lm)
3040
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73524466
ELT43201CNPPN9
¥26,750
¥
15,980
¥17,578
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください