岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込下面開放形 <22mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.8
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
26.3
入力電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.8
光束(Lm)
4940
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73524737
ELE45202ENPNS9
¥39,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください