LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込下面開放形 <22mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形埋込下面開放形 <22mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付) - 岩崎電気
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8高さ(mm)62周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)43.1入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147.0光束(Lm)6340明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73524755ELE46902CNPPN9
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73524755ELE46902CNPPN966353160ELE46902DNPPN9ELE46902CNPPN9 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気 66353160LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)岩崎電気1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする