仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.3高さ(mm)62周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)20.6入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.2光束(Lm)2950明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否内容量1セット