岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
仕様
LED・電源ユニット組合せ、プラスユニット取付可能
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1261
幅(mm)
170
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
119
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
26.3
入力電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
178.7
光束(Lm)
4700
明るさ(Lm)
5200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
遮光(°)
横方向30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73525035
ELM45201ENPNS9
¥44,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください