リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G用別売アクセサリー。
リチウムイオンバッテリー単独で充電可能(距離計に装着しなくても充電可能)。
充電表示ランプ:充電中(黄)・充電完了(緑)・充電不良(赤)。

用途グリーンレーザー距離計GLM50-27CG、GLM50-23G型用電源 適合機種GLM50-27CG、GLM50-23G セット内容リチウムイオンバッテリー、USBケーブルType-C バッテリーリチウムイオン 充電時間約1時間50分(空→約80%)/約3時間30分(空→フル充電) 充電方式USBケーブルType-C(標準付属品) 使用時間(時間)(目安)約3.5 内容量1個
注意
※使用時間は使用方法、使用モード、使用環境によって異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73533067 1608M00C43 3.7 1
4,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73533067
2024-08-11
用途:
建築現場の検査

スマホの形態充電器で充電できるので、いざというときも安心して現場をまわれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする